Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Дюбель-гвозди

Артикул: 590681266
Анкер пластиковый DWL-PLA-SHARK-TWIST-12X66

Анкер пластиковый DWL-PLA-SHARK-TWIST-12X66

Артикул:590681266

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Инновационный анкер многоцелевого назначения сочетает в себе производительность, гибкость и простоту установки, обеспечивая тем самым широкий спектр возможных применений.

    Быстрая, гибкая установка
    • Легкость: устанавливается заподлицо одним пальцем без использования молотка
    • Скорость: Очень легкое введение шурупа
    • Универсальность: Для резьбы по дереву и метрической резьбы
    • Гибкость: Каждый размер анкера может сочетаться с несколькими диаметрами винтов
    Высокая степень безопасности
    • Инновации: 8-кратное затягивание узлов с очень большой контактной поверхностью
    • Проверено: Проверено, высокие значения нагрузки
    • Оптимизировано: Низкий момент установки и высокий крутящий момент
    • Отсутствие вращения анкера в буровой скважине
    • Сертифицирован: Оценка ETA для сплошных и перфорированных материалов с середины 2023 года
    Устойчивость к гниению, атмосферным воздействиям и старению
    • Устойчивость к УФ-излучению < 6 недель
    • Не содержит галогенов и силикона
    Примечание
    Благодаря специальному пластиковому составу SHARK® TWIST можно без проблем вкручивать даже винты и болты с метрической резьбой, например, резьбовые фитинги или штанги для подвесных элементов в сантехнических системах или метрические болты

    Область применения
    • Универсальный пластиковый анкер
    • Может применяться в бетоне, полнотелом кирпиче, полнотелом силикатном блоке, вертикально перфорированном кирпиче, пустотелом силикатном блоке, газобетоне, гипсокартоне, гипсоволокнистых плитах
    • Подходит для крепления легких и средних грузов, таких как карнизы, настенные полки, легкие подвесные шкафы, рамы для картин, зеркала, светильники, кабельные каналы, кабельные хомуты, электрические выключатели, умывальники, полотенцесушители, информационные таблички и датчики движения
    • Для крепления элементов в сочетании с шурупом для дерева или ДСП
    • Можно использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях в сочетании с шурупом из нержавеющей стали
     Автоклавный газобетон   Вертикально перфорированный кирпич с мелкими стержнями   Вертикально перфорированные кирпичи с боковыми брусками 

                 
     Бетон   Панельные материалы с винтом для ДСП   Панельные материалы с метрическим винтом 
                   

    Инструкции
     Вставка анкера    Можно вставлять одним пальцем без молотка 
       
     Просверливание отверстия   Удаление бурового шлама из буровой скважины   Установка анкера в просверленное отверстие   Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь 

                     
     Просверливание отверстия  Установка анкера в просверленное отверстие  Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь
                   
     Просверливание отверстия  Установка анкера в просверленное отверстие  Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь
                   

  • Технические характеристики

    Диаметр анкера

    12 мм

    Материал

    Полипропилен — PP/полиамид — PA

    Цвет

    Белый
    Антрацит

    Длина анкера (l)

    66 мм

    Номинальный диаметр сверла (d 0)

    12 мм

    Глубина отверстия (t)

    75 мм

    Расстояние до края (a r)

    150 мм

    Глубина посадки (h s)

    65 мм

    Требуемый диаметр винта, мин./макс.

    8-10 мм

    Температурный диапазон применения, мин./макс.

    -40 к 50 °C

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять