Анкер пластиковый DWL-PLA-SHARK-TWIST-14X76
Анкер пластиковый DWL-PLA-SHARK-TWIST-14X76
Артикул:590681476
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнновационный анкер многоцелевого назначения сочетает в себе производительность, гибкость и простоту установки, обеспечивая тем самым широкий спектр возможных применений.Инструкции
Быстрая, гибкая установка
- Легкость: устанавливается заподлицо одним пальцем без использования молотка
- Скорость: Очень легкое введение шурупа
- Универсальность: Для резьбы по дереву и метрической резьбы
- Гибкость: Каждый размер анкера может сочетаться с несколькими диаметрами винтов
- Инновации: 8-кратное затягивание узлов с очень большой контактной поверхностью
- Проверено: Проверено, высокие значения нагрузки
- Оптимизировано: Низкий момент установки и высокий крутящий момент
- Отсутствие вращения анкера в буровой скважине
- Сертифицирован: Оценка ETA для сплошных и перфорированных материалов с середины 2023 года
- Устойчивость к УФ-излучению < 6 недель
- Не содержит галогенов и силикона
Благодаря специальному пластиковому составу SHARK® TWIST можно без проблем вкручивать даже винты и болты с метрической резьбой, например, резьбовые фитинги или штанги для подвесных элементов в сантехнических системах или метрические болты
Область применения
- Универсальный пластиковый анкер
- Может применяться в бетоне, полнотелом кирпиче, полнотелом силикатном блоке, вертикально перфорированном кирпиче, пустотелом силикатном блоке, газобетоне, гипсокартоне, гипсоволокнистых плитах
- Подходит для крепления легких и средних грузов, таких как карнизы, настенные полки, легкие подвесные шкафы, рамы для картин, зеркала, светильники, кабельные каналы, кабельные хомуты, электрические выключатели, умывальники, полотенцесушители, информационные таблички и датчики движения
- Для крепления элементов в сочетании с шурупом для дерева или ДСП
- Можно использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях в сочетании с шурупом из нержавеющей стали
Автоклавный газобетон Вертикально перфорированный кирпич с мелкими стержнями Вертикально перфорированные кирпичи с боковыми брусками
Бетон Панельные материалы с винтом для ДСП Панельные материалы с метрическим винтом
Вставка анкера Можно вставлять одним пальцем без молотка Просверливание отверстия Удаление бурового шлама из буровой скважины Установка анкера в просверленное отверстие Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь
Просверливание отверстия Установка анкера в просверленное отверстие Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь Просверливание отверстия Установка анкера в просверленное отверстие Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь -
Характеристики
Диаметр анкера
14 мм
Материал
Полипропилен — PP/полиамид — PA
Цвет
Белый
АнтрацитДлина анкера (l)
76 мм
Номинальный диаметр сверла (d 0)
14 мм
Глубина отверстия (t)
85 мм
Расстояние до края (a r)
150 мм
Глубина посадки (h s)
75 мм
Требуемый диаметр винта, мин./макс.
10-12 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -40 до 50 °C
-
Инструкция по монтажу Shark Twist Размер: 840,1 кбТС 2023 Анкер-шуруп SHARK TWIST до 09-2024 Размер: 2,7 мб