Анкер пластиковый DWL-PLA-SHARK-TWIST-8X46
Анкер пластиковый DWL-PLA-SHARK-TWIST-8X46
Артикул:590680846
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнновационный анкер многоцелевого назначения сочетает в себе производительность, гибкость и простоту установки, обеспечивая тем самым широкий спектр возможных применений.Инструкции
Быстрая, гибкая установка
- Легкость: устанавливается заподлицо одним пальцем без использования молотка
- Скорость: Очень легкое введение шурупа
- Универсальность: Для резьбы по дереву и метрической резьбы
- Гибкость: Каждый размер анкера может сочетаться с несколькими диаметрами винтов
- Инновации: 8-кратное затягивание узлов с очень большой контактной поверхностью
- Проверено: Проверено, высокие значения нагрузки
- Оптимизировано: Низкий момент установки и высокий крутящий момент
- Отсутствие вращения анкера в буровой скважине
- Сертифицирован: Оценка ETA для сплошных и перфорированных материалов с середины 2023 года
- Устойчивость к УФ-излучению < 6 недель
- Не содержит галогенов и силикона
Благодаря специальному пластиковому составу SHARK® TWIST можно без проблем вкручивать даже винты и болты с метрической резьбой, например, резьбовые фитинги или штанги для подвесных элементов в сантехнических системах или метрические болты
Область применения
- Универсальный пластиковый анкер
- Может применяться в бетоне, полнотелом кирпиче, полнотелом силикатном блоке, вертикально перфорированном кирпиче, пустотелом силикатном блоке, газобетоне, гипсокартоне, гипсоволокнистых плитах
- Подходит для крепления легких и средних грузов, таких как карнизы, настенные полки, легкие подвесные шкафы, рамы для картин, зеркала, светильники, кабельные каналы, кабельные хомуты, электрические выключатели, умывальники, полотенцесушители, информационные таблички и датчики движения
- Для крепления элементов в сочетании с шурупом для дерева или ДСП
- Можно использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях в сочетании с шурупом из нержавеющей стали
Автоклавный газобетон Вертикально перфорированный кирпич с мелкими стержнями Вертикально перфорированные кирпичи с боковыми брусками 
Бетон Панельные материалы с винтом для ДСП Панельные материалы с метрическим винтом
Вставка анкера Можно вставлять одним пальцем без молотка
Просверливание отверстия Удаление бурового шлама из буровой скважины Установка анкера в просверленное отверстие Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь 
Просверливание отверстия Установка анкера в просверленное отверстие Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь
Просверливание отверстия Установка анкера в просверленное отверстие Вкручивание винта заподлицо через крепежную деталь
-
Технические характеристики
Диаметр анкера
8 мм
Материал
Полипропилен — PP/полиамид — PA
Цвет
Белый
АнтрацитДлина анкера (l)
46 мм
Номинальный диаметр сверла (d 0)
8 мм
Глубина отверстия (t)
55 мм
Расстояние до края (a r)
80 мм
Глубина посадки (h s)
45 мм
Требуемый диаметр винта, мин./макс.
5-6 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -40 до 50 °C
-
Инструкция по монтажу Shark Twist Размер: 840,1 кбТС 2023 Анкер-шуруп SHARK TWIST до 09-2024 Размер: 2,7 мб


































