Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Дюбель-гвоздь WUMAX 6х40, потай

Артикул: 1907306040
Дюбель-гвоздь WUMAX 6х40, потай

Дюбель-гвоздь WUMAX 6х40, потай

Артикул:1907306040

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Запатентованный распорный элемент анкера позволяет обеспечить надёжное крепление даже в слабом бетоне
    • Максимальная прочность и надежность;
    • Простота в установке;
    • Идеальны для любых строительных задач
    Преимущества:
    • Высокие допустимые нагрузки, небольшие межосевые и краевые расстояния;
    • Быстрый сквозной монтаж;
    • Возможно нагружать анкер сразу после установки;
    • Возможно устанавливать различной глубиной анкеровки.
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 6 мм
    • Длина: 40 мм
    • Исполнение: Потай
    • Доступные упаковки: 200 шт., 400 шт., 2000 шт.
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять