Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х92

Артикул: 023473092
Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х92

Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х92

Артикул:023473092

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шуруп по бетону AMO III 7.5 Потайная головка (тип 1), привод AW 30, оцинкованный А2К Область применения
    • Дистанционный монтаж без натяжения для деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам и других конструкций.
    • Применяется при креплении на бетонное основание, газобетон, цельный и перфорированный кирпич, дерево.
    Условия монтажа
    1. Просверлить отверстие
    2. Прочистить и продуть отверстие
    3. Выставить и зафиксировать оконную раму
    4. Закрутить шуруп
    5. Одеть колпачок
  • Характеристики
    :
    • Материал: сталь
    • Покрытие: гальваническое цинковое А2К
    • Толщина покрытия: 5 мкм
    • Финишная обработка: глянцевое пассивирование
    • Шуруп удерживается в основании за счет сцепления резьбы
    • Отсутствует расклинивающий эффект и опасность растрескивания основания
    • Не теряет свойство держать нагрузку при температурных скачках
    • Огнестойкий
    • Нагрузка может быть приложена сразу же после установки
    • Простой демонтаж
    • Сквозной монтаж
    • Быстрая установка
    • Не требуются специальные монтажные инструменты
    • Экономия времени
    • Привод AW-drive
    • Улучшается передача усилия при закручивании
    • Увеличивается срок службы инструмента
    • Насечки на резьбе
    • Легко закручивается в основание
    • Увеличивается срок службы инструмента
    Внимание! При установке руководствуйтесь справочными таблицами.