Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х72

Артикул: 023473072
Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х72

Саморез АМО III AW30 (A2K) 7,5х72

Артикул:023473072

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шуруп по бетону AMO III 7.5 Потайная головка (тип 1), привод AW 30, оцинкованный А2К Область применения
    • Дистанционный монтаж без натяжения для деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам и других конструкций.
    • Применяется при креплении на бетонное основание, газобетон, цельный и перфорированный кирпич, дерево.
    Условия монтажа
    1. Просверлить отверстие
    2. Прочистить и продуть отверстие
    3. Выставить и зафиксировать оконную раму
    4. Закрутить шуруп
    5. Одеть колпачок
  • Характеристики
    :
    • Материал: сталь
    • Покрытие: гальваническое цинковое А2К
    • Толщина покрытия: 5 мкм
    • Финишная обработка: глянцевое пассивирование
    • Шуруп удерживается в основании за счет сцепления резьбы
    • Отсутствует расклинивающий эффект и опасность растрескивания основания
    • Не теряет свойство держать нагрузку при температурных скачках
    • Огнестойкий
    • Нагрузка может быть приложена сразу же после установки
    • Простой демонтаж
    • Сквозной монтаж
    • Быстрая установка
    • Не требуются специальные монтажные инструменты
    • Экономия времени
    • Привод AW-drive
    • Улучшается передача усилия при закручивании
    • Увеличивается срок службы инструмента
    • Насечки на резьбе
    • Легко закручивается в основание
    • Увеличивается срок службы инструмента
    Внимание! При установке руководствуйтесь справочными таблицами.