Саморез WURTH АМО III AW30 плоская. голова (A2K) 7,5х112
Саморез WURTH АМО III AW30 плоская. голова (A2K) 7,5х112
Артикул:0234930112
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головкой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.
- Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания
- Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке
- Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями
- Экономия времени — не требуется анкер
- Быстрая установка без использования специальных инструментов
- Привод AW для увеличения срока службы сверл, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания
- Сквозной монтаж
- Нагрузка может быть приложена сразу после установки
- Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности
- Съемный
- Практически полное отсутствие сил расширения при установке
Информация по применению
Дополнительная информация
Важно проверить, что все компоненты установлены должным образом с учетом определенных условий монтажа (например, вес оконной рамы, свойства поверхности, расположение отверстий в кирпиче).
Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®
Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Область применения- Установка с зазором без напряжения деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам
- Объединение рам
- Для крепления дужкообразной оконной фурнитуры, поворотных анкерных пластин и забивных крюков (укороченная версия)
- Крупная плоская головка устанавливается заподлицо с профилем окна, благодаря чему на крепеж удобно устанавливать защитные колпачки
-
Характеристики
Длина (l)
112 мм
Диаметр резьбы (d)
7,5 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Форма головки
Головка полукруглая
Диаметр головки (dk)
12,5 мм
Внутренний привод
RW30
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма наконечника
Наконечник