Саморез WURTH АМО III AW30 плоская. голова (A2K) 7,5х42
Саморез WURTH АМО III AW30 плоская. голова (A2K) 7,5х42
Артикул:023493042
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головкой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.
- Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания
- Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке
- Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями
- Экономия времени — не требуется анкер
- Быстрая установка без использования специальных инструментов
- Привод AW для увеличения срока службы сверл, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания
- Сквозной монтаж
- Нагрузка может быть приложена сразу после установки
- Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности
- Съемный
- Практически полное отсутствие сил расширения при установке
Информация по применению
Дополнительная информация
Важно проверить, что все компоненты установлены должным образом с учетом определенных условий монтажа (например, вес оконной рамы, свойства поверхности, расположение отверстий в кирпиче).
Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®
Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Область применения- Установка с зазором без напряжения деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам
- Объединение рам
- Для крепления дужкообразной оконной фурнитуры, поворотных анкерных пластин и забивных крюков (укороченная версия)
- Крупная плоская головка устанавливается заподлицо с профилем окна, благодаря чему на крепеж удобно устанавливать защитные колпачки
-
Характеристики
Длина (l)
42 мм
Диаметр резьбы (d)
7,5 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Форма головки
Головка полукруглая
Диаметр головки (dk)
12,5 мм
Внутренний привод
AW30