Саморез WURTH АМО III AW30 цилиндр. голова (A2K) 7,5х132
Саморез WURTH АМО III AW30 цилиндр. голова (A2K) 7,5х132
Артикул:0234830132
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля монтажа окон в стенах из бетона и кладки из сплошных блоков. С малой цилиндрической головкой. Оцинкованная сталь, голубое покрытие, шлиц AW30.
- Короткое время сборки, не требуется установка штифтов или инструмента для установки
- Шлиц AW для увеличения срока службы биты и улучшенной передачи мощности
- Сквозной монтаж
- Эффективно выдерживает высокую нагрузку благодаря надежной посадке
- При настройке практически не требуется сил расширения
- Монтаж окон без боковых подшипников и распорных блоков возможен (в зависимости от ситуации установки подтвердите с помощью монтажного инструмента ift)
- Съемный анкер с принудительной блокировкой без давления расширения
- Функция нагрузки сохраняется даже при тепловой нагрузке
- Испытанная огнестойкость 120 минут
- Важно проверить, что компоненты установлены должным образом с учетом определенных условий монтажа (напр., вес оконной рамы, свойства поверхности, расположение отверстий в кирпиче).
- Обратите внимание на инструкции для планирования и выполнения установки окон и дверей домов. Для обеспечения защиты окон от падения при монтаже в соответствии с действующими правилами и нормами необходимо использовать одобренные системы крепления (напр., оконный монтажный кронштейн W-ABZ), либо требуется одобрение для каждого отдельного случая.
- Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®.
- Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания
- Установка с зазором без напряжения деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам
- Объединение рам
- Для установки оконных монтажных кронштейнов, дужкообразной оконной фурнитуры, поворотных анкерных пластин и забивных крючковых креплений
-
Характеристики
Длина (l)
132 мм
Диаметр резьбы (d)
7,5 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Форма головки
Цилиндрическая головка
Диаметр головки (dk)
8 мм
Внутренний привод
RW30
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма наконечника
Наконечник