Химические анкеры
Химический анкер WIT-PE1000 (585мл, 1 смеситель)
Артикул:5918605585
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвухкомпонентный раствор из реактивной смолы, чистая эпоксидная смола
Точка крепления в бетоне с трещинами и без трещин, категория сейсмостойкости C1 (от M8 до M30) и C2 (от M12 до M24):
- Анкерная штанга W-VI-A, анкерная штанга W-VD-A, стандартная резьбовая штанга с актом приемки 3.1, анкер с внутренней резьбой W-VI-IT
Область применения
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, деревянных конструкций, кронштейнов и т. д.
- Подходит для расширения конструкций, крепления потолка и стен, расширения несущих конструкций, усиления несущих конструкций, крепления балконов и навесов, герметизации проемов.
Примечание
-
Технические характеристики
- Тип: WIT-PE 1000
- Контейнер: Картридж
- Мин Макс. температура обработки/условия: от 0 до 40 °C/температура в анкерном грунте при обработке и твердении
- Мин Макс. температура окружающей среды / Условия: от -40 до 72 °C / после полного отверждения
- Термостойкость, длительные температуры макс.: 24 °C
- Термостойкость, кратковременные температуры макс.: 72 °C
- Срок годности в зависимости от производства/условий: 24 месяца в прохладном и сухом месте, при температуре от 5°C до 25°C.
- Approval: ETA-19/0542, ETA-19/0543
- Химическая основа: Pure-Epoxy, без стирола
- Цвет: серый






















