Химический анкер WIT-PM 200 (300 мл, 1 смеситель)
Химический анкер WIT-PM 200 (300 мл, 1 смеситель)
Артикул:5918242300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвухкомпонентный раствор из реактивной смолы, не содержащий стирола полиэстер
Индивидуальное крепление бетона без трещин:
- Анкерная штанга W-VI-A, анкерная штанга W-VD-A, стандартная резьбовая штанга с актом приемочных испытаний 3.1
- Анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с актом приемочных испытаний 3.1, перфорированная втулка SH
- Крепление в бетоне без трещин, полнотелой и пустотелой кирпичной кладке, газобетоне
- Подходит для крепления деревянных конструкций, металлоконструкций, металлических профилей, кронштейнов, решеток, сантехники, труб, кабельных каналов и т. д.
-
Технические характеристики
- Тип: ВИТ-ПМ 200
- Объем: 300 мл
- Мин Макс. температура/условия обработки от -5 до 35 °C/температура в анкерном грунте при обработке и твердении
- Мин Макс. температура окружающей среды/условия от -40 до 80 °C / после полного отверждения
- Термостойкость, длительные температуры макс. 50°С
- Термостойкость, кратковременные температуры макс. 80°С
- Срок годности от производства/условий 12 месяцев / прохладное и сухое место хранения, от 5°C до 25°C
- Одобрение ЭТА-12/0569
- ЭТА-13/0037
- Химическая основа Полиэстер, без стирола
- Цвет Серый
-
ТС 05.3660.21 до 05.04.2022 Размер: 3,3 мб