Химический анкер PE-150, 300 мл., WUMAX
Химический анкер PE-150, 300 мл., WUMAX
Артикул:1892450300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкер химический PE 150, 1 смеситель
Для монтажа в бетон, кирпич, керамзитобетонный и газосиликатный блок
Предназначено для:
бетона классов от C20/25 до C50/60, бетона без трещин, пустотелого и полнотелого кирпича.
Область применения:
- Для анкеровки в бетон, в каменную кладку (полнотелый и пустотелый кирпич), в газосиликатный блок, в керамзитобетонный блок.
- Подходит для крепления деревянных конструкций, металлических конструкций, металлических профилей, консолей, решеток, санитарных объектов, трубопроводов, кабельных лотков и т.д.
- Подходит под Пистолет для химического анкера WIT-COX 310 мл, Пистолет для картушей 310 мл., металл, WUMAX, Пистолет для картушей 310 мл., WUMAX
-
Характеристики
- Объем: 300 мл
- Мин. макс. температура/условия обработки: от -5 до 35 °C/температура в анкерном грунте при обработке и твердении
- Мин. макс. температура окружающей среды/условия: от -40 до 80 °C / после полного отверждения
- Термостойкость, длительные температуры макс.: 50°С
- Термостойкость, кратковременные температуры макс.: 80°С
- Срок годности от производства/условий: 12 месяцев / прохладное и сухое место хранения, от 5°C до 25°C
- Химическая основа: полиэстер, содержит стирол
- Цвет: Серый
- Техническое свидетельство: ТС 05.5197.24
-
Химический анкер PE-150, 300 мл., WUMAX Размер: 2,2 мбТС 2024 химанкер WUMAX PE 150 до 06-2025 Размер: 6,4 мбПаспорт качества WUMAX PE 150 Размер: 239,8 кбРуководство по проектированию РЕ150 Размер: 2,3 мб