Клеевая капсула W-VPZ 10х90
Клеевая капсула W-VPZ 10х90
Артикул:5915510090
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНовый анкер W-VPZ был разработан компанией Würth для круглогодичного использования.
Можно применять при экстремально низких и высоких температурах (от -20°C до +40°C в бетоне)
Клеевая капсула предназначена для использования в бетоне и удобна в работе.
Быстрый, простой и экономичный монтаж
- Предварительно порционированное количество раствора
- Эффективная глубина крепления регулируется в зависимости от количества раствора в стеклянных капсулах
- Никаких специальных инструментов для установки не требуется
- Очистка отверстия не требует сжатого воздуха
Затвердевший композитный раствор герметизирует просверленное отверстие от воды.
Отсутствие пластиковых отходов, защита окружающей среды
Инструкция
Анкерная штанга устанавливается во вращательный ход, два компонента раствора смешиваются за счет вращательного движения- Полностью продуть отверстие не менее двух раз со дна буровой скважины с помощью продувочного насоса или сжатого воздуха
- Дважды вычистить отверстие с помощью щетки для чистки отверстий
- Не менее двух раз полностью продуть просверленное отверстие со дна с помощью продувочного насоса или сжатого воздуха
- Отверстие может быть выполнено с помощью всасывающего сверла, что позволяет отказаться от дополнительной очистки бурового отверстия
5.6.7.8.
Область применения
- Анкер может использоваться в бетоне с трещинами или без
- Анкер может использоваться для крепления со статическими нагрузками (например, собственный вес, арматура, складируемые материалы) или квазистатическими нагрузками
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, деревянных конструкций, перил, лестниц и т.д.
-
Характеристики
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
90 мм
Подходит для анкерной шпильки
M10
Номинальный диаметр сверла (d 0)
12 мм
Глубина отверстия (h 0)
90 мм
Соответствующий диаметр щетки для чистки
12 мм
Одобрение
ETA-21/0168
Температура обработки, мин./макс.
от -15 до +40 °C
Крутящий момент анкеровки (T inst)
20 Нм
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
Минимальная толщина детали конструкции (h min)
120 мм
Межосевое расстояние (s min), мин.
50 мм
Межосевое расстояние (s cr, N)
270 мм
Расстояние до кромки (c min), мин.
45 мм
Расстояние до кромки (c cr,N)
135 мм
-
Клеевая капсула W-VPZ Размер: 729,3 кбТехническое свидетельство ТС 05.4810.23 Размер: 4,9 мб