Монтажный пистолет CG-COX2 (коакс.)
Монтажный пистолет CG-COX2 (коакс.)
Артикул:18910420
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМонтажный пистолет CG-COX2 (коакс.) предназначен для коаксиальных картриджей объемом от 380 мл до 420 мл.
Коаксиальный картридж — разновидность картриджа, состоящего из 2-х ёмкостей, расположенных одна в другой, и требующей применения специального пистолета, который позволяет осуществлять одновременную пропорциональную подачу синтетического состава.
Можно инъецировать следующий инжекционный химический анкер WURTH:
- WIT-VM 250: 420 мл. (коксиальный)
- WIT-UH 300: 420 мл. (коксиальный)
-
Характеристики
- Ёмкость картриджа: 380 - 420 мл.
- Тип картриджа: коаксиальный.
- Корпус: металл.
- Курок: сталь.
- Рукоятка: алюминий.
-
Каталог Монтажные пистолеты - стр. 69 PDF Размер: 3,7 мбКаталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Размер: 39,4 мб