Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Монтажные пистолеты

Акции
Артикул: 0891003
Пистолет монтажный  WIT-C

Пистолет монтажный WIT-C

Артикул:0891003

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для применения с картриджами WIT 330 мл и силиконовыми картриджами

    Подходит для использования с коаксиальными картриджами 150 мл, 320 мл и 330 мл, трубчатыми пленочными картриджами 300 мл, картриджами для очистки 280 мл и силиконовыми картриджами

    Шкала на измерительном щупе для точного измерения уровня заполнения

    Можно наносить следующие инжекционные химические анкеры:
    • WIT-VM 100: 330 мл
    • WIT-VM 250: 330 мл, 300 мл
    • WIT-UH 300: 320 мл, 280 мл
    • WIT-EA 150: 150 мл, 330 мл
    • WIT-PM 200: 150 мл, 300 мл, 330 мл
    • WIT-NORDIC: 330 мл
    • WIT-EXPRESS: 330 мл
  • Технические характеристики
    • Материал Пластик, армированный стекловолокном
    • С указателем положения / щупом Yes
    • Расстояние выпрессовки за рабочий ход 3,5 мм
    • Толкающая сила / условия 5000 Н / at a hand force of 100 N
    • Подходит для впрыскиваемого раствора WIT-Express; WIT-VM 100; WIT-VM 250; WIT-EA 150; WIT-Nordic; WIT-PM 200; WIT-UH 300
    • Подходит для картриджей типа Schlauchfolie (1:10) + 300 мл; Koaxial (1:10) + 330 мл; Koaxial (1:10) + 150 мл; Коаксиальный (1:10) + 320 мл; Устройство для очистки (1:10) + 280 мл
    • Цвет Черный цвет
    • Вес продукта (на 1 шт.) 880 г
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять