Щетка-ершик d14X180мм, для очистки отв.под шпильку M10
Щетка-ершик d14X180мм, для очистки отв.под шпильку M10
Артикул:0903489614
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и каменной кладке (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
- Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
-
Технические характеристики
- Номинальный диаметр сверла 14 мм
- Подходит для анкерной шпильки M12
- Подходит для втулки с внутренней резьбой FT M8; M10
- Подходит для диаметра арматурного стержня 10 мм
- Внешний диаметр 16 мм
- Длина 180 мм
- Длина заполнения 80 мм
- Соединительная резьба M6
- Материал Сталь
- Материал проволоки Нержавеющая сталь