Щетка-ершик d18X200мм, для очистки отв.под шпильку M14
Щетка-ершик d18X200мм, для очистки отв.под шпильку M14
Артикул:0903489618
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и каменной кладке (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
- Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
-
Технические характеристики
- Номинальный диаметр сверла 18 мм
- Подходит для анкерной шпильки M16
- Подходит для втулки с внутренней резьбой M10; M12
- Подходит для сетчатой втулки WIT-SH 18/95
- Подходит для диаметра арматурного стержня 14 мм
- Внешний диаметр 20 мм
- Длина 200 мм
- Длина заполнения 100 мм
- Соединительная резьба M6
- Материал Сталь
- Материал проволоки Нержавеющая сталь























