Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-125-M12X250

Акции
Артикул: 5915312250
Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-125-M12X250

Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-125-M12X250

Артикул:5915312250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.

    Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)

    Качество анкерной шпильки подтверждено следующими одобрениями:
    • Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
    • Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1: ETA-21/0168
    • Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
    • Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
    • Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
    • Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
    • Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
    • Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
    Область применения

    Анкерную шпильку можно использовать вместе со следующими патронными системами и инжекционными системами:
    • Патронная система химических анкеров W-VD, вариант 8 — сжатая зона бетона
    • Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1 — сжатая зона бетона
    • Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
    W-VD-A/S (оцинкованная сталь) можно применять в сухих помещениях
  • Технические характеристики
    • Метрический диаметр анкера M12
    • Класс прочности 8.8
    • Высота крепления (t fix) 125 мм
    • Длина анкера (l) (l) 250 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 110 мм
    • Номинальный диаметр сверла, система гильз (d 0) 14 мм
    • Номинальный диаметр сверла, система нагнетания (d 0) 15 мм
    • Глубина отверстия (h 0) 110 мм
    • Одобрение ETA-06/0074; ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-17/0127; ETA-19/0543; ETA-21/0168
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять