Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-155-M16X300
Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-155-M16X300
Артикул:5915316300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.
Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)
Качество анкерной шпильки подтверждено следующими одобрениями:
- Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
- Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1: ETA-21/0168
- Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
- Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
- Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
Анкерную шпильку можно использовать вместе со следующими патронными системами и инжекционными системами:
- Патронная система химических анкеров W-VD, вариант 8 — сжатая зона бетона
- Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1 — сжатая зона бетона
- Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
-
Технические характеристики
- Метрический диаметр анкера M16
- Класс прочности 8.8
- Высота крепления (t fix) 155 мм
- Длина анкера (l) (l) 300 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
- Номинальный диаметр сверла, система гильз (d 0) 18 мм
- Номинальный диаметр сверла, система нагнетания (d 0) 18 мм
- Глубина отверстия (h 0) 125 мм
- Одобрение ETA-06/0074; ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-17/0127; ETA-19/0543; ETA-21/0168
- Материал Сталь
- Поверхность Оцинкованный
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 66-68 Размер: 3,8 мбТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 Размер: 2,8 мб























