Резьбовая шпилька W-VD (к.п. 5.8, 8.8, А4)
Резьбовая шпилька W-VD-A/S-(A2K)-105-M16X250
Артикул:5915116250
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.
Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)
Область применения
Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров:
- Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона
- Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона
- Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона
- Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона
- Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона
-
Технические характеристики
- Глубина отверстия (h 0) 125 мм
- Длина анкера (l) (l) 250 мм
- Класс прочности 5.8
- Материал Сталь
- Метрический диаметр анкера M16
- Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 18 мм
- Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 18 мм
- Покрытие Оцинкованный
- Сертификат: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
- Толщина прикрепляемой детали (t fix) 105 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 66-68 Размер: 3,8 мбТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 Размер: 2,8 мб






















