Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M16X175
Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M16X175
Артикул:0905461612
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерная шпилька для картриджных систем WIT, оцинкованная сталь.
Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)
Область применения
- Система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Система BETON-MULTI WIT-UH 300 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
- Инъекционная система W-VI (с химическим инъекционным раствором WIT-Express), вариант 7 — сжатая зона бетона
- Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
- Инъекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
-
Характеристики
- Типа: W-VI-A/S
- Класс прочности: 5,8
- Метрический диаметр шпильки: М16
- Длина шпильки: 175 мм
- Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d): 18 мм
- Сертификаты: ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-13/0037; ETA-16/0757; ETA-17/0127; ETA-19/0542
- Материал: Сталь
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 55-57 Размер: 3,8 мбТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 Размер: 2,8 мб