Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Шпилька резьбовая (WIT-AS)-для каменной кладки

Акции
Артикул: 0903451081
Шпилька резьбовая (WIT-AS)-(A2K)-10-M8X110

Шпилька резьбовая (WIT-AS)-(A2K)-10-M8X110

Артикул:0903451081

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для системы впрыска WIT-VM 250 для кирпичной кладки. Оцинкованная сталь

    Область применения
    Анкерный стержень WIT-AS можно использовать для инъекционной системы «ALLROUNDER WIT-VM 250, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон»

    WIT-AS, оцинкованная сталь, может использоваться в сухих помещениях.
  • Технические характеристики
    • Тип: ВИТ-АС
    • Метрический диаметр анкера М8
    • Класс недвижимости 5,8
    • Длина анкера (л) (л) 110 мм
    • Высота крепления (t fix) 10 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 93 мм
    • Номинальный диаметр ситовой втулки долота (d 0) 18 мм
    • Эффективная глубина анкеровки, гильза (h ef) 95 мм
    • Глубина отверстия (h 0) 100 мм
    • Необходимый инъекционный раствор ВИТ-ВМ 250
    • Одобрение ЭТА-13/1040
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованная
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять