Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Смесительная насадка для WIT-PE 500

Артикул: 0903488101
Смесительная насадка для WIT-PE 500

Смесительная насадка для WIT-PE 500

Артикул:0903488101

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для картриджей WIT-PE 500 (385 мл, 585 мл, 1400 мл) и WIT-VM 250 (825 мл)

    Для смешивания компонентов инъекционного раствора

    Подходит для химического инжекционного анкера:
    Подходит для анкерного картриджа:
    • Параллельный (1:3): 385 мл, 585 мл, 1400 мл
    Подходящие смесительные удлинители:
    • Удлинитель смесительной насадки WIT-MV, жесткий, 10 x 200 мм
    • Удлинитель смесительной насадки WIT-MV, жесткий, 10 x 2000 мм
    • Удлинитель смесительной насадки WIT-MV, эластичный, 10 x 2000 мм
    • Удлинитель смесительной насадки WIT-MV, жесткий, 16 x 2000 мм
  • Технические характеристики
    • Длина: 243 мм
    • Диаметр: 12 мм
    • Цвет: Белый; Крас.
    • Подходит для впрыскиваемого раствора: WIT-PE 500; WIT-VM 250
    • Подходит для картриджей типа: Параллельный (1:3) + 385 мл; Параллельный (1:3) + 585 мл; Параллельный (1:3) + 1400 мл; Параллельный (1:10) + 825 мл
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять