Статический сместитель MISCH-DBL-KST-(WIT-UH300)
Статический сместитель MISCH-DBL-KST-(WIT-UH300)
Артикул:0903488102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля бетона Система впрыска Multi WIT-UH 300
Подходит для анкерного картриджа:
- Коаксиальный (1:10): 320 мл, 420 мл
- Пилер (1:10): 280 мл
- Соотношение (1:10): 825 мл
- Удлинитель сопла смесителя WIT-MV, жесткий, 10 x 200 мм
- Удлинитель сопла смесителя WIT-MV, жесткий, 10 x 2000 мм
- Удлинитель насадки смесителя WIT-MV, гибкий, 10 x 2000 мм
- Удлинитель сопла смесителя WIT-MV, жесткий, 16 x 2000 мм
Для смешивания двух компонентов картриджа WIT-UH 300. -
Характеристики
- Длина: 250,5 мм
- Диаметр: 7,1 мм
- Цвет: белый, природа
- Подходит для инъекционного раствора: ВИТ-УХ 300
- Подходит для картриджей типа: Коаксиальный (1:10) + 320 мл; Коаксиальный (1:10) + 420 мл; Пилер (1:10) + 280 мл; Соотношение (1:10) + 825 мл.