Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T, Box

Артикул: 07208102
Автолампа для грузовых автомобилей тип H4 24V 75/70W, P43T, Box

Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T, Box

Артикул:07208102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T, в коробке
    • Галогенные лампы для одиночных фар. Они выпускаются в двух вариантах: 12В для легковых автомобилей и 24В для грузовиков.
    • Режим дневного света обеспечивает до трех раз больше чем у других ламп.
    • Более длительный срок службы
    • Отличное соотношение цены и качества.
    Лампа галогенная, для грузового автомобиля
    • Ближний свет
    • Дальний свет
    Область применения
    Грузовые автомобили
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: P43T
    • Мощность лампы: 70 Вт
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять