Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Автолампы для грузовых авто

Артикул: 07209322
Автолампа для грузовых автомобилей тип P21W 24V 21W, BA15S, 2 шт в блистере

Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, 2 шт в блистере

Артикул:07209322

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, 2 шт в блистере
    Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В

    Область применения
    Малотоннажные грузовые автомобили (LCV)
  • Технические характеристики
    • Мощность: 21 Вт
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: BA15s
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять