Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, 2 шт в блистере
Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, 2 шт в блистере
Артикул:07209412
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, 2 шт в блистере
Лампа с металлическим цоколем для грузовых автомобилей
Экономичная
Область применения
Лампы для стояночных огней, габаритных фонарей и подсветки номерного знака.
-
Характеристики
- Номинальное напряжение: 24 V
- Мощность: 10 Вт
- Обозначение цоколя: BA15s
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб