Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Автолампы для легковых авто

Артикул: 07208111
Автолампа для легковых автомобилей тип H1 12V 55W, P14.5S, Box

Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S, Box

Артикул:07208111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S, в коробке

    Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении

    Область применения
    • Ближний свет
    • Дальний свет
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: P14.5S
    • Мощность: 55 Вт.
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять