Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, 2 шт в блистере

Артикул: 07209341
Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, 2 шт в блистере

Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, 2 шт в блистере

Артикул:07209341

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, 2 шт в блистере

    Галогенная лампа Wurth изготовлена ​​из специального кварцевого стекла, поглощающего УФ-лучи. Это предотвращает повреждение пластиковых материалов фар.
    Эта лампа 12 В предназначена для легковых автомобилей в качестве лампы для указателей поворота, тормозов, заднего хода и противотуманных фар.

    Область применения
    Легковой автомобиль
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность первой спирали: 21 Вт
    • Мощность второй спирали: 5 Вт
    • Обозначение цоколя: BAY15d
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять