Автолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере
Автолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере
Артикул:07209601
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере
- Освещение панели приборов
- Контрольных ламп на щитке
Легковой автомобиль -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
- Обозначение цоколя: W1.2W
- Мощность: 1.2 Вт.
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб























