Легковая автолампа 12V R5W
Легковая автолампа 12V R5W
Артикул:07201401
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛегковая автолампа 12V R5W
Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
Область применения
Легковой автомобиль
-
Характеристики
Номинальное напряжение
12 В пост. тока
Мощность
5 Вт
Обозначение цоколя
BA15s
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб