Щетки стеклоочистителей для легковых авто
Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 525мм-21''
Артикул:5848033525
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный стеклоочиститель с адаптерами, которые подходят к наиболее распространенным формам креплений нового поколения.
У данного стеклоочистителя улучшенная аэродинамика, особенно на высоких скоростях.
Инновационная система с несколькими адаптерами
- Предустановленный универсальный адаптер
- Замена стандартным дворникам в соответствии с последними типами ветровых стекол
- Cоответствуют наиболее распространенным формам держателей стеклоочистителей для автомобилей нового поколения
Улучшенная эффективность на более высоких скоростях по сравнению со стандартными дворникамиИндивидуальная упаковка для широкого спектра применений- Молдинги INOX в качестве усиления с обеих сторон шины
- 60% натуральный каучук
- Графитовая защита на резине
- Резина, устойчивая к старению под воздействием УФ-излучения и озона
- Применяется в любое время года
- Многократное применение за счет индивидуальной длины - возможность комбинирования
- Низкие затраты на хранение
1х универсальный стеклоочиститель Flatblade с защитным чехлом по чистящему краю, установленный мультиадаптер для крепления к кронштейну (Retro Fit) и несколько оригинальных адаптеров, применимых к большинству моделей автомобилей нового поколения (Direct Fit).
Безопасность
Убедитесь, что на ветровом стекле нет следов масла, воска, смолы. Обратите внимание на то, чтобы в будущем не допускать попадания грязи на лобовое стекло, чтобы продлить срок службы дворников.
Рекомендация
Всегда устанавливайте стеклоочиститель на чистое ветровое стекло.
Применение- Его можно установить со стороны водителя и пассажира.
- Подходит для моделей автомобилей нового поколения, в которых новая технология стеклоочистителей Flatblade (Direct Fit) уже применяется на заводе.
- Также подходят для автомобилей старшего поколения, модернизируйте их с помощью новейшей технологии универсальных стеклоочистителей Flatblade (Retro-Fit).
-
Технические характеристики
Тип щетка стеклоочистителя Тип щетки бескаркасная Место крепления спереди Вид крепления универсальное Длина щетки 525 мм Особенность графитовое покрытие -
Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные Размер: 90,3 кб

























