Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Щетки стеклоочистителей для легковых авто

Артикул: 0848370350
Щетки для стеклоочистителей, каркасные 350мм, Red Line

Щетки для стеклоочистителей, каркасные 350мм, Red Line

Артикул:0848370350

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Щетки для стеклоочистителей Red Line, каркасные
    • Отдельные соединения соединяются заклепками из нержавеющей стали.
    • Высокая устойчивость к погодным условиям
    • Болтовые соединения из нержавеющей стали
    • Бесшумная работа щетки стеклоочистителя на лобовом стекле
    Область применения
    • Для автомобилей с крючковыми креплениями и для новых автомобилей с крючковыми рычагами стеклоочистителя
  • Технические характеристики
    Тип щетка стеклоочистителя
    Тип щетки каркасная
    Место крепления спереди
    Вид крепления Hook (крючок)
    Длина щетки 350 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять