Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Табличка под номерной знак, черн, 520мм

Артикул: 08261
Табличка под номерной знак, черн, 520мм

Табличка под номерной знак, черн, 520мм

Артикул:08261

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Самый популярный в Германии держатель номерного знака
    Зачастую требуется только замена накладки (по низкой стоимости). Накладки доступны отдельно

    Простое использование
    Планку можно открыть вручную, нажав большим пальцем на переднюю левую или правую сторону и сдвинув планку вниз

    Прочная конструкция
    Высокая стабильность и долговечность

    Примечание
    • Полоски совместимы и подходят для всех опорных плит Classic и Circo.
    • Соответствует требованиям директивы ЕС (EEC 74/483)
    Область применения
    Накладку можно открыть вручную, нажав на переднюю левую или правую сторону большим пальцем и сдвинув накладку.
  • Характеристики

    Конструкция

    В сборе с опорной плитой и планкой

    Подходит для размера маркировки

    520 x 110 мм

    Высота

    124 мм

    Ширина

    525 мм

    Материал

    Пластмасса

    Цвет

    Черный цвет