Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бензорез WGC 540, WUMAX

Артикул: 1993997770
Бензорез WGC 540, WUMAX

Бензорез WGC 540, WUMAX

Артикул:1993997770

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочный, безотказный, лёгкий и мощный

    Оптимизированная производительность двигателя
    Эффективная конструкция цилиндра

    Двухступенчатая система очистки воздуха
    Отсутствие необходимости частой замены фильтрующих элементов

    Легко регулируемая защита режущего диска

    Высокая производительность

    Эффективная пылезащита клинового ремня
    Уменьшенный износ

    Удобная система подключения охлаждения при резке

    Совместимость с широкой линейкой алмазных дисков

    Уменьшенная вибрация на рукоятках
    Повышенный комфорт оператора, меньше утомляемость, позволяет увеличить эффективность работы, позволяет работать дольше.

    Примечание
    • Фильтры необходимо проверять и заменять только в том случае, если вы обнаружите снижение производительности.
    • Поролоновый фильтр можно мыть в теплой воде с мыльным раствором.
    • Для увеличения эффективности производительности поролонового фильтра его необходимо пропитывать маслом.
    • Запрещается эксплуатировать в закрытых помещениях. Опасность возгорания!
    • Допуски используемого масла (жидкости) для приготовления топливной смеси: JASO-FD; ISO-L-EGD; API TC

  • Технические характеристики
    • Диаметры используемых дисков: 350 мм, 400 мм
    • Посадочное отверстие: 25,4 мм
    • Максимальная глубина пиления: до 145 мм
    • Скорость вращения холостого хода: 2500 ± 300 об/мин
    • Макс. скорость вращения диска: 80 м/с (4700 об/мин)
    • Мощность двигателя: 4 кВт (5,4 л.с.)
    • Объём двигателя: 93,6 см³
    • Ёмкость топливного бака: 1 л
    • Максимальный расход топлива: 2,105 кг/ч
    • Масса (без круга и топлива): 12 кг
    • Двигатель: 2-х тактный, бензиновый
    • Топливная смесь: 40:1 (25 мл на 1 литр)
  • Бензорез WGC 540 Размер: 1,5 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять