Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Аккумулятор Li-ION 18V/5,0Ah M-CUBE

Артикул: 5703450000
Аккумулятор Li-ION 18V/5,0Ah M-CUBE

Аккумулятор Li-ION 18V/5,0Ah M-CUBE

Артикул:5703450000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Компактная, мощная и долговечная литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В для профессионального и универсального применения с новыми аккумуляторными инструментами Würth. Плотная посадка и оптимальный отвод тепла
    • Встроенная прочная рама элементов защищает аккумуляторную батарею от перегрева и вибрации.
    Длительный срок службы и оптимальное использование продукции
    • Интеллектуальное управление аккумуляторной батареей с непрерывным контролем отдельных элементов
    Защита аккумуляторной батареи и деталей
    • Прочный корпус с мягкими компонентами защищает аккумуляторную батарею от повреждений при падении и сводит к минимуму риск образования царапин на деформируемых поверхностях.
    Непрерывный контроль оставшейся емкости аккумуляторной батареи
    • Светодиодный индикатор состояния заряда
    Способ применения
    • Для зарядки аккумулятора использовать зарядное устройство ALG 18/6 FAST или ALG 18/4 BASIC
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 18 В пост. тока
    • Емкость аккумулятора/батареи 5 Aч
    • Вес аккумулятора/батареи 695 г
    • Подходящие зарядные устройства ALG 18/4 BASIC
    • ALG 18/6 FAST
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять