Перфораторы аккум.
Перфоратор аккумуляторный АBH 18 COMPACT, M-CUBE WURTH (без аккумул. и зарядного устр.)
Артикул:5701403000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрактичный многофункциональный перфоратор для работы с железобетоном, кирпичной кладкой, а также для легкого долбления Особенности:
- Компактный и эргономичный.
- Электронная защита двигателя.
- Ручка с мягкой накладкой.
- Предохранительная муфта.
- Функция молоток / зубило.
- Влево / вправо вращение.
- Сменный патрон.
- Антивибрационная система.
- Светодиодное освещение от базы.
- Регулируемое положение долото.
- Более эффективный и мощный двигатель
- Увеличенное время автономной работы и длительный срок службы.
- Легкая адаптация к различным видам сверлильных работ из всех видов материалов и долбления.
- Сверлильный патрон SDS-plus может быть легко заменен системой быстрого зажима.
- Регулирование скорости.
- Включите блокировку, чтобы предотвратить случайный запуск и уменьшить саморазряд батареи.
- Хорошее освещение рабочей зоны.
- Значительно снижает вредные вибрации, что позволяет пользователю дольше работать.
-
Технические характеристики
Номинальное напряжение
18 В пост. тока
Количество/емкость аккумуляторных батарей
0 x 0 Aч
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс.
0-1400 об./мин
Частота ударов, мин./макс.
0-4800 об./мин
Энергия удара
2,5 Дж
Держатель инструмента
Держатель быстрой смены
Вес оборудования с аккумулятором
3,7 кг
Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс.
6-18 мм
Диаметр сверления в бетоне, макс.
26 мм
Диаметр сверления в стали, макс.
13 мм
Длина
320 мм
Высота
220 мм
































