Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 COMPACT М-CUBE WURTH (без аккумул-ов и зарядного устр.)

Артикул: 57018000
Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 COMPACT М-CUBE WURTH (без аккумул-ов и зарядного устр.)

Аккумуляторный шуруповерт ABS 18 COMPACT М-CUBE WURTH (без аккумул-ов и зарядного устр.)

Артикул:57018000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Компактный, мощный и бесщеточный аккумуляторный шуруповерт для работ по завинчиванию и сверлению средней сложности, разработанный компанией Würth для удовлетворения потребностей мастеров.

    Непрерывный контроль электродвигателя


    Функция электронной защиты двигателя заранее отключает электродвигатель в случае блокировки, перегрузки или перегрева.



    Длительный срок службы электродвигателя


    Эффективный бесколлекторный двигатель постоянного тока с резервами мощности, требующий минимального технического обслуживания. Также поддерживает более стабильную кривую скорости под нагрузкой.



    Максимальный срок службы и низкий износ


    Металлический патрон 13 мм с напаянными зажимными губками из твердого сплава. Очень твердые зажимные губки обеспечивают надежный захват хвостовика дрели.



    Хорошо освещенная рабочая зона


    Светодиодная лампа на аккумуляторном блоке



    Приятная работа без перенапряжения


    Очень компактная и эргономичная конструкция с малым весом

  • Характеристики

    Номинальное напряжение

    18 В пост. тока

    Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс.

    0-600 / 0-1900 об./мин

    Макс. крутящий момент, твердый/мягкий

    60 / 34 Нм

    Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс.

    1,5-13 мм

    Зажим сверлильного патрона

    1/2 дюйма x 20 UNF

    Количество аккумуляторов/батарей

    0 шт.

    Емкость аккумулятора/батареи

    0 Aч

    Диаметр сверления в стали, макс.

    13 мм

    Диаметр сверления по дереву, макс.

    40 мм

    Рекомендуемый диаметр сверления в металле, макс.

    13 мм

    Диаметр винта, макс.

    10 мм

    Длина

    180 мм

    Высота

    250 мм

    Вес оборудования с аккумулятором

    1,9 кг