Дрель шуруповерт аккумуляторная ABS 12 POWER CLASSIC, WUMAX
Дрель шуруповерт аккумуляторная ABS 12 POWER CLASSIC, WUMAX
Артикул:5717512112
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень компактная, мощная 12*В дрель-шуруповёрт с литий-ионным аккумулятором.
Встроенная светодиодная подсветка
Помогает работать в стеснённых плохоосвещённых зонах
Индикатор заряда батареи
Удобно для отслеживания оставшегося заряда батареи
Очень точная регулировка момента усилия затягивания
- 18 ступеней регулировки крутящего момента и положение для сверления
- Позволяет выполнять повторяемый результат при завинчивании шурупов
Обеспечивает увеличенный крутящий момент по сравнению с традиционными 2-полюсными моторами
Эргономичный дизайн с прорезиненной рукояткой
Приятная работа без усталости
Компактный дизайн и лёгкий вес
Для длительной эксплуатации в труднодоступных местах без утомляемости
Область применения
Идеально подходит для всех легких применений при сверлении и завинчивании.
Примечание
12 В - максимальное напряжение (10,8 В - номинальное) -
Характеристики
Номинальное напряжение
12 V, постоянный ток (номинально 10,8V)
Диаметр зажимаемых принадлежностей
1 - 10 мм
Макс. диаметр сверления
Сталь: 10мм; Дерево: 15мм
Макс. диаметр шурупов
6 мм, при закручивании в дерево
Скорость вращения без нагрузки
0-350; 0-1300 об/мин.
Макс. крутящий момент
30 Nm
Вес шуруповёрта с АКБ 2 А/ч
1 кг
Комплект поставки
1x ABS 12 Power Classic
1x Комбинированное ЗУ(12~14.4V)
2x 12V АКБ
1x Чемодан -
5717 512 112 ABS 12 POWER CLASSIC Шуруповёрт Размер: 593,8 кб