Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Дрель шуруповёрт аккумуляторная ABS 18 Compact Classic, 55Nm, WUMAX (без ЗУ и АКБ)

Артикул: 5717514010
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная ABS 18 Compact Classic, 55Nm, WUMAX (без ЗУ и АКБ)

Дрель шуруповёрт аккумуляторная ABS 18 Compact Classic, 55Nm, WUMAX (без ЗУ и АКБ)

Артикул:5717514010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Компактная, удобная аккумуляторная дрель-шуруповёрт со сверлильным патроном до 13 мм

    Комфортный крутящий момент
    Обеспечивает до 55 Н/м крутящего момента для повышения производительности

    Эффективный бесщёточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
    Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя

    Точная регулировка крутящего момента позволяет выполнять многократное завинчивание / сверление
    Прецизионная муфта с 16 настройками крутящего момента +1 положение для сверления

    Превосходный контроль
    Переменные скорости сверления для высокой скорости (0 - 1800 об/мин) и высокого крутящего момента (0 - 500 об/мин)

    Патрон с дожимом
    Возможность фиксации оснастки с хвостовиком до 13 мм

    Встроенная светодиодная подсветка
    Удобство работы в затемнённых условиях. Отсутствие затенённой области.

    Легкий и эргономичный дизайн
    С мягким захватом для лучшего управления и большего комфорта

    Превосходное соотношение мощности и веса
    Способствует длительной эксплуатации при сверлильных работах и закручиванию шурупов

    Детали/Применение
    • Для сверления отверстий, завинчивания/закручивания болтов/гаек/шурупов.
    • Поставляется без АКБ и зарядного устройства.
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: макс. 20 V / постоянный ток (18 V ном.)
    • Скорость вращения 1-я / 2-я передача: 0-500 / 0-1800 об/мин
    • Макс. диаметр сверления: Сталь: 13мм; Дерево: 36 мм
    • Мин/макс диаметр зажатия патрона: 1,5 - 13 мм
    • Вес шуруповёрта с АКБ 5 А/ч: 1,5 кг
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять