Дрель ударная аккумуляторна ABS 20 COMBI CLSC, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Дрель ударная аккумуляторна ABS 20 COMBI CLSC, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Артикул:5717519110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень мощная, удобная ударная аккумуляторная дрель-шуруповёрт со сверлильным патроном до 13 мм
Увеличенный крутящий момент
Обеспечивает до 70 Н/м крутящего момента для повышения производительности
Эффективный бесщёточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя
Точная регулировка крутящего момента позволяет выполнять многократное завинчивание / сверление
Прецизионная муфта с 16 настройками крутящего момента +1 положение для сверления
Превосходный контроль
Переменные скорости сверления для высокой скорости (0 - 2 000 об/мин) и высокого крутящего момента (0 - 550 об/мин)
Металлический патрон
Возможность фиксации оснастки с хвостовиком до 13 мм
Встроенная светодиодная подсветка
Удобство работы в затемнённых условиях. Отсутствие затенённой области.
Легкий и эргономичный дизайн
С мягким захватом для лучшего управления и большего комфорта
Превосходное соотношение мощности и веса
Способствует длительной эксплуатации при тяжелых сверлильных работах
Область применения
Для сверления отверстий/завинчивания/закручивания болтов/гаек/шурупов.
Примечание
Поставляется без АКБ и зарядного устройства. -
Характеристики
Номинальное напряжение
Макс. 20 V/постоянный ток (18 V ном.)
Скорость вращения 1-я/2-я передача
0-550 / 0-2000 об/мин
Макс. диаметр сверления
Сталь: 13мм; Дерево: 40мм; Бетон: 13мм
Мин/макс диаметр зажатия патрона
1,5 - 13 мм
Вес шуруповёрта с АКБ 5 А/ч
1,85 кг
-
5717 519 110 ABS 20 COMBI Classic Шуруповёрт Размер: 811,1 кб