Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Дрель ударная аккумуляторная ABS 20 COMBI CLSC, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)

Артикул: 5717519110
Дрель ударная аккумуляторная ABS 20 COMBI CLSC, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)

Дрель ударная аккумуляторная ABS 20 COMBI CLSC, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)

Артикул:5717519110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Очень мощная, удобная ударная аккумуляторная дрель-шуруповёрт со сверлильным патроном до 13 мм

    Увеличенный крутящий момент
    Обеспечивает до 70 Н/м крутящего момента для повышения производительности

    Эффективный бесщёточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
    Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя

    Точная регулировка крутящего момента позволяет выполнять многократное завинчивание / сверление
    Прецизионная муфта с 16 настройками крутящего момента +1 положение для сверления

    Превосходный контроль
    Переменные скорости сверления для высокой скорости (0 - 2 000 об/мин) и высокого крутящего момента (0 - 550 об/мин)

    Металлический патрон
    Возможность фиксации оснастки с хвостовиком до 13 мм

    Встроенная светодиодная подсветка
    Удобство работы в затемнённых условиях. Отсутствие затенённой области.

    Легкий и эргономичный дизайн
    С мягким захватом для лучшего управления и большего комфорта

    Превосходное соотношение мощности и веса
    Способствует длительной эксплуатации при тяжелых сверлильных работах

    Область применения
    Для сверления отверстий/завинчивания/закручивания болтов/гаек/шурупов.

    Примечание
    Поставляется без АКБ и зарядного устройства.
  • Характеристики

    Номинальное напряжение

    Макс. 20 V/постоянный ток (18 V ном.)

    Скорость вращения 1-я/2-я передача

    0-550 / 0-2000 об/мин

    Макс. диаметр сверления

    Сталь: 13мм; Дерево: 40мм; Бетон: 13мм

    Мин/макс диаметр зажатия патрона

    1,5 - 13 мм

    Вес шуруповёрта с АКБ 5 А/ч

    1,85 кг