Дрель ударная аккумуляторная BHD 18BL, WURTH (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Дрель ударная аккумуляторная BHD 18BL, WURTH (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Артикул:5717506010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень мощная, удобная ударная дрель с Ø 13-мм металлическим сверлильным патроном
Эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный двигатель
Для увеличения времени работы на одной зарядке аккумулятора и продления срока службы двигателя.
Точная регулировка позволяет выполнять множество операций завинчивания.
Прецизионная муфта с 16 настройками и положением для сверления
Выдающееся управление
Переменная скорость сверления для высокоскоростного (0-2 000 об/мин) и высокомоментного (0-550 об/мин) сверления.
Освещение при работе в темном помещении.
Встроенная светодиодная лампа
Максимальный срок службы и низкий износ.
Металлический сверлильный патрон 13 мм
Лучшая управляемость и повышенный комфорт.
Эргономичный дизайн с мягкой рукояткой
Отличное соотношение мощности и веса
Способствует длительной эксплуатации при тяжелых сверлильных работах.
Более длинная клипса для крепления на ремне
Для более надежной фиксации. -
Характеристики
- Номинальное напряжение: 18 В постоянного тока
- Частота вращения холостого хода 1-й/2-й передач мин./макс.: 0-550 / 0-2000 об/мин
- Макс. скорость удара: 29760 об/мин
- Мин./макс. ширина пролета сверлильного патрона: 1,5-13 мм
- Масса с аккумуляторной батареей: 1,9 кг
- Количество аккумуляторов/батарей: 0 ШТ.
- Емкость аккумуляторной батареи/аккумулятора: 4 Ач
- Макс. диаметр сверления в мягкой древесине: 36 мм
- Макс. диаметр сверления в стали: 13 мм
- Длина: 195 мм
- Высота: 248 мм
-
Дрель ударная аккумуляторная BHD 18BL Размер: 126,6 кб