Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Зарядное устройство ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Артикул: 5705180000
Зарядное устройство ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Зарядное устройство ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Артикул:5705180000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для зарядки литий-ионных аккумуляторов 18 В M-CUBE® BASIC Область применения
    Для зарядки литий-ионных аккумуляторов M-CUBE напряжением 18 В. Способ применения Для зарядки аккумулятора следуйте указаниям инструкции.
  • Характеристики
    :
    • Входное напряжение 230 В перем. тока
    • Выходное напряжение, мин./макс. 18-18 В пост. тока
    • Подходящие аккумуляторы M-CUBE 18V
    • Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
    • Ток заряда, макс. 4 A
    • Длина кабеля 1,5 м
    • Длина 195 мм
    • Ширина 130 мм
    • Высота 80 мм