Зарядное устройство ALG 18/6 Classic Multiport, 2 порта зарядки, WUMAX
Зарядное устройство ALG 18/6 Classic Multiport, 2 порта зарядки, WUMAX
Артикул:5717911563
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗарядное устройство ALG 18/6 MULTIPORT
2 порта зарядки
Для заряда аккумуляторных батарей Li-ion 18V WUMAX -
Характеристики
- Входное напряжение: 230 V/AC
- Мин/макс выходное напряжение: 14,4 - 18 V/DC
- Совместимые батареи: Wumax/Wurth (New Master)
- Мин/макс частота тока: 50 / 60 Hz
- Максимальная сила тока при зарядке: 6 A (каждый порт)
- Длина кабеля: 1,5 м
-
ALG 18 6 Classic Multiport Размер: 1,6 мб