Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пила циркулярная электрическая MMS2300, WURTH

Артикул: 5717013020
Пила циркулярная электрическая MMS2300, WURTH

Пила циркулярная электрическая MMS2300, WURTH

Артикул:5717013020

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Торцовочная пила по металлу для резки стали, пластика, алюминия, меди, литья и нержавеющей стали. С ручкой для переноски - легкий и может использоваться где угодно.

    Наилучшие стандарты безопасности
    • Защищенная кнопка включения предотвращает случайное включение
    • Защитный кожух защищает пользователя от повреждения
    Эргономичный инструмент с удобной рукояткой
    Для наивысшей безопасности оператора

    Быстрозажимная гайка
    Для быстрой замены дисков

    Регулируемый вылет диска
    Настройка для фаски от 0-45°

    Блокируемые тиски с быстрым отпуском
    Прочно и крепко держит материал для удобного пиления

    Переносная рукоятка для мобильного использования, например на стройке

    Фиксируемый стоп
  • Характеристики
    • Напряжение: 230 В / AC
    • Частота: 50 Гц
    • Класс защиты: II / защитная изоляция
    • Диаметр пильного диска: 355 мм
    • Предназначен для отверстия диаметром: 25,4 мм
    • Входная мощность: 2300 Вт
    • Угол скоса: 0° - 45° 
    • Вес устройства: 16,3 кг
    • Длина кабеля: 2,5 м
    • Холостой ход: 3900 об / мин
    • Длина: 450 мм
    • Ширина: 255 мм
    • Высота: 415 мм
    • Макс. рез:

  • WC_22 (2) 529 Размер: 314,9 кб