Быстрозажимная гайка М14 Q-NUT
Быстрозажимная гайка М14 Q-NUT
Артикул:5707000100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстрозажимная гайка Q-nut ослабляется и затягивается только вручную, нет необходимости использовать инструменты.
(Угловая шлифовальная машина должна иметь блокировку шпинделя, но сегодня она есть у большинства)
Подходит для угловых шлифовальных машин со стандартной резьбой шпинделя M14 и диаметром диска до МАКС. Ø 150 мм -
Характеристики
Диаметр
42,2 мм
Высота
10,5 мм
Подходящее оборудование
Würth EWS 14-125 EQ Universal
Würth EWS 17-125 Q Power
Würth EWS 17-150 Q Power -
Быстрозажимная гайка М14 Q-NUT Размер: 109,4 кб