Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Углошлифовальная машинка EWS 11-125C Classic, WUMAX

Артикул: 5717034110
Углошлифовальная машинка EWS 11-125C Classic, WUMAX

Углошлифовальная машинка EWS 11-125C Classic, WUMAX

Артикул:5717034110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная угловая шлифовальная машинка 1100W, с контролем постоянной мощности для отрезных и шлифовальных работ

    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    Мотор 1100 Ватт с контролем постоянной мощности.

    Автоотключение щёток для увеличения срока службы мотора

    Защитная сетка на вентиляционном отверстии для предотвращения попадания абразивных частиц

    Защита от повторного пуска
    Предотвращение повторного запуска при пропадании электроэнергии для предотвращения повреждений

    Плавный запуск
    Комфорт при начале работы: УШМ не "вырывает" из рук.

    Компактный корпус
    Удобный хват: меньше утомляемость при работе.

    Комплект поставки:
    Боковая рукоятка; защитный кожух; зажимной ключ
  • Характеристики

    Напряжение

    220-240 V

    Входная мощность

    1100 W

    Макс. диаметр диска

    125 мм

    Длина кабеля

    2,5 м

    Скорость холостого хода

    11000 об/мин

    Диаметр шпинделя

    M14

    Класс защиты

    II

    Вес

    1,6 кг

  • 5717 034 110 EWS 11-125C УШМ Размер: 643,2 кб