Бур по бетону RED LINE SDS-MAX QUADRO, d12x540x400мм
Бур по бетону RED LINE SDS-MAX QUADRO, d12x540x400мм
Артикул:0647771254
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБур для перфоратора SDS-MAX QUADRO RED LINE
Усиленный бур для перфоратора с X-образной геометрией головки и четырехкомпонентной отводящей кромкой для повышенной скорости бурения при более плавной работе и повышенной точности по сравнению с обычными бурами с двумя режущими кромками.
Хвостовик SDS-MAXБез заедания
Две круглые канавки для осевой фиксации и три клиновидных канавки для передачи пикового крутящего момента. Подходит для электрических молотков весом более 5 кг.
Бур значительно менее склонен к заеданию в арматуре за счет геометрии с четырьмя режущими кромками.
Точное точечное бурение
Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность точного точечного бурения.
Более высокая точность- Благодаря буру с четырьмя режущими кромками, которые более оптимально располагаются в отверстии, а также четырехкомпонентной кромки и меньшей поверхности трения.
- Четыре объемных отводящих спирали обеспечивают быстрый отвод пыли от бурения.
- Кирпичная кладка: сквозные отверстия в железобетоне и кирпиче, которые очень подходят для использования механических анкеров благодаря высокому качеству (концентрических) отверстий.
- Сантехнические работы: для общего крепления труб водопровода, газа и систем кондиционирования к бетонным стенам и потолкам. Электропроводка: электрические распределительные щиты и монтаж электропроводки.
- Двери/окна: размещение деревянных и алюминиевых рам.
- Столярные работы: крепление мебели к стене с использованием пластиковых дюбелей и шурупов.
- Металлообработка: подходит для постпроизводственной обработки просверленных отверстий для установки перил из стали/нержавеющей стали, лестниц и других элементов.
Сверление арматуры возможно только с разрешения инженера-строителя. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
12 мм
Длина
540 мм
Рабочая длина
400 мм
Количество режущих кромок
4 шт
Количество спиралей
2 шт.
Тип хвостовика
SDS-max
-
Буры SDS-Max Размер: 103,7 кб