Бур по бетону SDS-Max ULTIMAX, WURTH, d16x690x550 мм
Бур по бетону SDS-Max ULTIMAX, WURTH, d16x690x550 мм
Артикул:1647161669
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБур SDS Max с технологией массивной твердосплавной головки. Высокая производительность при сверлении твердого бетона и железобетонных конструкций.
Массивная режущая голова из карбида
Позволяет просверливать арматуру до диаметра 22 мм
Угол при вершине наконечника 130° и 10 режущих кромок
Высокая скорость сверления и увеличенный ресурс (более 1000 отверстий диаметром 24 мм на глубину 150 мм в бетоне C50/60)
Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли, а также повышенная защита от поломки
Специальная геометрия тела бура обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальная управляемость в просверленном отверстии
Десять режущих кромок и геометрия с двумя спиралями для обеспечения оптимального введения бура в просверленное отверстие.
Точное точечное сверление
Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность высокоточного точечного бурения. -
Характеристики
- Диаметр: 16 мм
- Общая длина: 690 мм
- Длина режущей части: 550 мм
-
SDS-Max ULTIMAX Размер: 816,1 кб